Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Salford 93590/76 Pendelleuchte LED E27 60 W Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597066-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     93590/76
EAN/GTIN:
     4004353256547
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant Salford 93590/76 Pendelleuchte LED E27 60 W Schwarz,Chrom

Pendelleuchte Salford

1-flammig
Dimmbar

Als dekoratives Gestaltungselement fallen Hängeleuchten in jedem Raum direkt auf. Ihr Licht geben sie direkt nach unten ab, sodass sie sich als Esstischbeleuchtung bestens einsetzen lassen. Diese Pendelleuchte vereint nostalgische und moderne Elemente und erzeugt so einen zeitgemäßen Wohnstil.Für Normallampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht inbegriffen. Auch umweltschonende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Das benötigte Installationsmaterial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz,Chrom · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Holz · Pendellänge (max.): 116 cm · Produktabmessung, Ø: 23 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche · Sockel: E27 · Stil (Lampen): Modern/Design,Junges Wohnen,Vintage,Industriell

Lieferumfang:
Pendelleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 23 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Chrom
Produktabmessung, Ø:
23 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz | grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Holz
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design | Junges Wohnen | Vintage | Industriell
Pendellänge (max.):
116 cm
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Brilliant, 93590/76, Salford, Pendellicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.