Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro TTX 200 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -30 bis +200 °C HACCP-konform, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597715-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5150
EAN/GTIN:
     4250304717999
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
ebro TTX 200 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -30 bis +200 °C HACCP-konform,IP65

Typ T Kernthermometer TTX 200

Sehr großes Display mit großen Zahlen ermöglicht leichtes Ablesen;Einfache Bedienung;Austauschbare Batterie

Das neue TTX 200 verfügt übr einen fest angeschlossenen Einstechfühler an einem Kabel, mit Handgriff. Das sehr große Display ist ideal zum Ablesen des Messwerts. Die Bedienung könnte nicht einfacher sein: ein Knopf ermöglicht das Einschaltebn und Messen, das Ausschalten geschieht automatisch.

Ausstattung:
Einstichfühler mit Handgriff an Kabel;sehr großes Display;Kalibrierzertifikat;Schutzart IP55

Technische Daten:
EN Norm: EN 13485 · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform,IP65 · Gewicht: 90 g · Messbereich Temperatur (max.): +200 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 127 mm · Produktabmessung, Länge: 16 mm · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Typ T Kernthermometer TTX 200,Kalibrierzertifikat,Handbuch,Batterie

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 16 x 60 x 127 mm
Produktabmessung, Höhe:
127 mm
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Messbereich Temperatur:
-30 bis +200 °C
Marke:
ebro
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform | IP65
Messbereich Temperatur (max.):
+200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
90 g
EN Norm:
EN 13485
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Zertifizierungen:
EN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,22*
€ 102,86*
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 84,69*
€ 102,87*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 84,85*
€ 104,43*
€ 6,49*
ab € 88,54*
€ 107,26*
7 Tage
33
Frei Haus
ab € 165,13*
€ 192,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.