Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 939621017 Einbau-Steckdosenleiste 1fach Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1599531-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     939621017
EAN/GTIN:
     4008224624589
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Kopp 939621017 Einbau-Steckdosenleiste 1fach Schwarz 1 St.

VersaPAD 1-fach + 1x RJ45 + 1x USB Schwarz

Anschluss-Leistung (max.): 3400 W
Mit USB-Stromversorgung
Mit Netzwerkbuchse (CAT 6)

VersaPAD ist ein kompaktes und vielseitiges Stromversorgungssystem. Dazu konzipiert, in eine 80-mm-Standardbohrung zu passen, erlaubt das VersaPAD dank des gleitenden Öffnungspaneels gleichzeitig die Verwendung der Steckdose oder der Daten. Aufgrund des äußerst anpassbaren Designs der Abdeckung eignet sich das VersaPAD für viele Umgebungen wie Lounges Bars, Küchen, Büros und unterschiedliche Räumlichkeiten.

Ausstattung:
Anschlussleitung: 2 m.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3400 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Material: Aluminium/Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB,mit Cat6 Buchse · Weitere technische Daten: USB-Stromversorgung: 5V / 2.1A · Datentransfer: 1 - 250 MHz / 1000 Base-T 1 Gb/s · Nennstrom: 16 A.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium/Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB | mit Cat6 Buchse
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3400 W
Steckdosen-Anzahl:
1
Produkt-Art:
Einbau-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste versenkbar, mehrfachsteckdose schwarz 2m, steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste mit usb 2m, Kopp, 939621017, VersaPAD, Tischverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 71,19*
€ 108,45*
€ 5,95*
ab € 86,02*
€ 108,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,83*
€ 109,61*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 90,03*
€ 114,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.