Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accud 1599559 Digitaler Messschieber 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     102-1599559-BP
Hersteller:
     Accud
Herst.-Nr.:
     1599559
EAN/GTIN:
     4016139327846
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Accud 1599559 Digitaler Messschieber 150 mm

Digitaler Kunststoff Taschenmessschieber 150 mm

Ausstattung:
Teilung: 0,01mm/0,0005"
ABS-Kunststoff
Anzeige in mm/inch
Geringes Gewicht

Technische Daten:
Ablesung: 0.01 mm · Gewicht: 0.05 kg · Material: ABS Kunststoff · Messbereich (max.): 150 mm · Produktabmessung, Länge: 243 mm · Schnabel-Länge: 40 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 x Digitaler Messschieber,2 x Batterien

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
243 mm
Marke:
Accud
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
ABS Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
1599559
Messbereich (max.):
150 mm
Ablesung:
0.01 mm
Schnabel-Länge:
40 mm
Gewicht:
0.05 kg
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,81*
€ 21,56*
Lager 102
157
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 21,58*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,58*
€ 42,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.