Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 40A Automodell Brushed Fahrtregler Belastbarkeit (max. A): 180 A Motorlimit (Turns) num: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1600323-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     1600323
EAN/GTIN:
     4016139328416
Suchbegriffe:
Modellautoregler
Reely 40A Automodell Brushed Fahrtregler Belastbarkeit (max. A): 180 A Motorlimit (Turns) num: 12

Automodell Brushed Fahrtregler 40A Wasserdicht

Wasserdichter und staubresistenter Fahrtregler, der für Rennen bei allen Wetterverhältnissen geeignet ist. Geeignet für 1:10 onroad und offroad Autos.

Ausstattung:
Widerstand: 0,002 Ohm · Übertemperaturschutz · Schutz bei Drosselsignalverlust · 3 Laufmodi.

Technische Daten:
BEC-Daten: 5 V / 2 A · Belastbarkeit (max. A): 180 A · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 2 - 3 · Betriebsspannung (Zellenzahl NiCd/NiMH): 5 - 9 · Betriebsspannung max.: 11.1 V · Betriebsspannung min.: 6 V · Dauerstrom: 40 A · Gewicht: 70 g · Motorlimit (Turns) num: 12 · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 28.5 m · Produktabmessung, Länge: 46.5 mm · Stecksystem: T-Stecker · Vorwärts/Rückwärts/Bremse: Ja / Ja / Ja

Lieferumfang:
Fahrtregler · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 46.5 mm x 34 mm x 28.5 m
Stecksystem:
T-Stecker
Produktabmessung, Höhe:
28.5 m
Produktabmessung, Länge:
46.5 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Vorwärts/Rückwärts/Bremse:
Ja / Ja / Ja
Marke:
Reely
Herst.-Teilenr.:
WP-1040-T plug
Dauerstrom:
40 A
Belastbarkeit (max. A):
180 A
Motorlimit (Turns) num:
12
Betriebsspannung min.:
6 V
BEC-Daten:
5 V / 2 A
Betriebsspannung (Bereich):
6 - 11.1 V
Betriebsspannung max.:
11.1 V
Betriebsspannung (Zellenzahl NiCd/NiMH):
5 - 9
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
2 - 3
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Automodell Brushed Fahrtregler
Weitere Suchbegriffe: Reely, 1600323, 40A, Fahrregler, Fahrtenregler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,73*
€ 30,56*
Lager 102
275
Frei Haus
ab € 22,82*
€ 30,57*
€ 3,50*
ab € 40,97*
€ 52,89*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 49,55*
€ 63,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.