Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 223580 Gewebeklebeband Premio 1180 Weiß (L x B) 33 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1600346-BP
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     223580
EAN/GTIN:
     4010311124216
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
CellPack 223580 Gewebeklebeband Premio 1180 Weiß (L x B) 33 m x 25 mm 1 St.

Glasfasergewebeband Permio 1180

Weiß
(L x B) 33 m x 25 mm
Beschriftbar,Temperaturbeständig,Hohe Reißfestigkeit,Mit Glasfasergewebe

Technische Daten:
Dicke: 0.18 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Industrieware: Nein · Klebeband-Besonderheiten: Beschriftbar,Temperaturbeständig,Hohe Reißfestigkeit,Mit Glasfasergewebe · Klebertyp: Silikon · Materialstärke: 0.18 mm · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): Premio 1180 · Temperatur (max.): +180 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
CellPack
Industrieware:
Nein
Klebeband-Besonderheiten:
Beschriftbar | Temperaturbeständig | Hohe Reißfestigkeit | Mit Glasfasergewebe
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Silikon
Serie (Klebebänder):
Premio 1180
Herst.-Teilenr.:
223580
Typ (Hersteller-Typ):
223580
Materialstärke:
0.18 mm
Temperatur (max.):
+180 °C
Dicke:
0.18 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,94*
€ 44,38*
€ 5,46*
ab € 34,56*
€ 45,22*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,94*
€ 48,23*
€ 4,00*
ab € 36,85*
€ 48,96*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 69,63*
€ 90,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.