Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 223590 Kabelbündelband Premio 845 Schwarz (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1600496-BP
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     223590
EAN/GTIN:
     4010311124315
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
CellPack 223590 Kabelbündelband Premio 845 Schwarz (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.

Kabelbündelband
Premio 845

Schwarz
(L x B) 50 m x 25 mm
UV-Beständig,Hohe Reißfestigkeit,Glasfaserverstärkt,Feuchtigkeitsbeständig

Technische Daten:
Dicke: 0.18 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Hohe Reißfestigkeit,Glasfaserverstärkt,Feuchtigkeitsbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.18 mm · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): Premio 845 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Trägermaterial (Details): Polyestergewebe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
CellPack
Industrieware:
Nein
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Hohe Reißfestigkeit | Glasfaserverstärkt | Feuchtigkeitsbeständig
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
Premio 845
Typ (Hersteller-Typ):
223590
Trägermaterial (Details):
Polyestergewebe
Materialstärke:
0.18 mm
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Dicke:
0.18 mm
Produkt-Art:
Kabelbündelband
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,41*
€ 28,08*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,46*
€ 28,19*
€ 4,00*
ab € 20,50*
€ 28,55*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,18*
€ 28,84*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 31,57*
€ 43,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.