Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 223605 Isolierband Premio 388 Schwarz (L x B) 6 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1600508-BP
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     223605
EAN/GTIN:
     4010311124452
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
CellPack 223605 Isolierband Premio 388 Schwarz (L x B) 6 m x 19 mm 1 St.

PVC-Allwetterband Premio 388

Schwarz
(L x B) 6 m x 19 mm
Selbstklebend,Säure- und Laugenbeständig,Witterungsbeständig

Technische Daten:
Dicke: 0.22 mm · Durchschlagspannung: 1 kV · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend,Säure- und Laugenbeständig,Witterungsbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.22 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 6 m · Serie (Klebebänder): Premio 388 · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -18 °C · Trägermaterial (Details): PVC

Lieferumfang:
Inkl. Kunststoffdose.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 6 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
6 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Durchschlagspannung:
1 kV
Marke:
CellPack
Industrieware:
Nein
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend | Säure- und Laugenbeständig | Witterungsbeständig
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
Premio 388
Typ (Hersteller-Typ):
223605
Trägermaterial (Details):
PVC
Materialstärke:
0.22 mm
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-18 °C
Dicke:
0.22 mm
Produkt-Art:
Isolierband
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,791*
€ 3,851*
10
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 3,86*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,92*
€ 4,05*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,17*
€ 4,36*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.