Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 145821 Isolierband No. 128 Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     102-1600581-BP
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145821
EAN/GTIN:
     4010311018591
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
CellPack 145821 Isolierband No. 128 Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.

Isolierband No. 128

Schwarz
(L x B) 10 m x 15 mm
Feuchtigkeitsbeständig,Ölbeständig,Säure- und Laugenbeständig,UV-Beständig,Hochflexibel

Technische Daten:
Dicke: 0.15 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Klebeband-Besonderheiten: Feuchtigkeitsbeständig,Ölbeständig,Säure- und Laugenbeständig,UV-Beständig,Hochflexibel · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.15 mm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): No. 128 · Temperatur (max.): +90 °C · Trägermaterial (Details): PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
CellPack
Industrieware:
Nein
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig | Ölbeständig | Säure- und Laugenbeständig | UV-Beständig | Hochflexibel
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
No. 128
Typ (Hersteller-Typ):
145821
Trägermaterial (Details):
PVC
Materialstärke:
0.15 mm
Temperatur (max.):
+90 °C
Dicke:
0.15 mm
Produkt-Art:
Isolierband
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,50*
€ 0,77*
1
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,80*
2 Tage
330
1
€ 6,40*
ab € 0,52314*
€ 0,80314*
1 Tag
180
10
€ 4,99*
ab € 0,59*
€ 0,89*
Lager 102
169
1
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145773
ab € 1,82*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145784
ab € 2,422*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145794
ab € 1,19*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145796
ab € 1,56*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145806
ab € 0,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145808
ab € 0,72*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145823
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.