Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 7 mm 2 V Ziffernanzahl: 1 SA03-11EWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160100-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA03-11EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 7 mm 2 V Ziffernanzahl: 1 SA03-11EWA

7-Segment-Anzeige

Technische Daten:
Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gemeinsamer Anschluss: Anode · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 6.4 mcd · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Tiefe: 6.1 mm · Typ: SA03-11EWA · Wellenlänge: 625 nm · Zifferhöhe: 7 mm · Ziffernanzahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 10 x 19 x 6.1 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
6.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
625 nm
Farbe:
rot
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Zifferhöhe:
7 mm
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
6.4 mcd
Typ:
SA03-11EWA
Ziffernanzahl:
1
Produkt-Art:
7-Segment-Anzeige
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, SA03-11EWA, LED-Display
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130
26
€ 7,00*
ab € 0,719*
€ 1,258*
3
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,48*
1
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,83*
Lager 102
203
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,27*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,88*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.