Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accud 1601073 Digitaler Messschieber 300 mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1601073-BP
Hersteller:
     Accud
Herst.-Nr.:
     1601073
EAN/GTIN:
     4016139328812
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Accud 1601073 Digitaler Messschieber 300 mm IP54

Digitaler Messschieber IP54 300 mm

Ausstattung:
Hohe Genauigkeit
Auflösung: 0,01 mm / 0,0005 "
Tasten: ein / aus, Null, mm / in, ABS
DIN862
Aus Edelstahl

Technische Daten:
Ablesung: 0.01 mm · DIN-Norm: DIN 862 · Genauigkeit (Details): ± 0,03 mm · Gewicht: 0.29 kg · Material: Edelstahl,ABS Kunststoff · Messbereich (max.): 300 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Schnabel-Länge: 60 mm · Schutzart: IP54 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 x Batterien

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Marke:
Accud
Schutzart:
IP54
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Edelstahl | ABS Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
1601073
Messbereich (max.):
300 mm
Ablesung:
0.01 mm
Genauigkeit (Details):
± 0|ツ|03 mm
Schnabel-Länge:
60 mm
Gewicht:
0.29 kg
DIN-Norm:
DIN 862
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,62*
€ 124,20*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 97,41*
€ 124,22*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 168,25*
€ 205,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.