Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAX PRODUCTS MAX505-TR Trolley-Koffer unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1601630-BP
Hersteller:
     MAX PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     MAX505-TR
EAN/GTIN:
     4002138693198
Suchbegriffe:
MAX PRODUCTS
MAX505-TR
Werkzeug-Koffer
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
MAX PRODUCTS MAX505-TR Trolley-Koffer unbestückt

Wasser- und Staubdichter Trolley-Koffer mit ausziehbarem Griff in schwarz und 4 stabilen PU-Leichtlaufrollen.

Technische Daten:
Gewicht: 5.1 kg

Weitere Informationen:
Marke:
MAX PRODUCTS
Gewicht:
5.1 kg
Produkt-Art:
Trolley-Koffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,45*
€ 173,09*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 139,08*
€ 173,10*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 220,69*
€ 268,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.