| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1602098-BP Herst.-Nr.: BT-1602098 EAN/GTIN: 4064161150314 |
| |
|
| | |
| Basetech Fax Anschlusskabel [1x TAE-N-Stecker - 1x RJ11-Stecker 6p4c] 3.00 m Schwarz
Basetech TAE-N-Anschlusskabel (Universal-Pin Out) 3.00 m Schwarz
Zum Anschluss analoger Nebengeräte (z.B. Fax) an die Telefondose Mit International- und Inlandsbelegung Mit TAE-N Stecker und RJ11 Western Stecker (6/4)
Mit diesem TAE Anschlusskabel schließen Sie analoge Nebengeräte (wie z.B. Fax) für den Nicht-Fernsprechbetrieb (TAE-N) an die Telefondose an.
Für International- und Inlandsbelegung Für den Westernstecker (RJ11) gibt es generell zwei unterschiedliche Belegungen: eine deutsche Norm und eine US-Norm. Das Basetech TAE-N-Anschlusskabel besitzt eine internationale Belegung. So können Telefone mit internationaler- sowie deutscher PIN-Belegung an die Telefondose angeschlossen werden.
Verkabelt und doch nicht sichtbar Mit diesem flachem Kabel ist das Verlegen in Räumen kein Problem mehr. Ob unter Teppich, Türleisten oder Laminat oder in der Wandabschlussleiste - dieses Kabel lässt sich hervorragend verstecken. Das TAE-Kabel hat einen fantastisch kleinen Biegeradius und ist kaum dicker als 1 mm
Technische Daten: AWG: 28 · Anschluss-Typ: TAE,RJ11 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): TAE-N-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ11-Stecker 6p4c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: CCA · Kabel-Anwendung: Fax · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 3.00 m · Passend für Land: Deutschland · Steckerausführung: einseitig gewinkelt
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | flach | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | TAE-N-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ11-Stecker 6p4c | Marke: | Basetech | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Fax | Innenleiter-Material: | CCA | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Passend für Land: | Deutschland | Anschluss-Typ: | TAE | RJ11 | AWG: | 28 | Produkt-Art: | Fax Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-1602098, Faxkabel, telefonanschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,09* | € 6,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,24* | € 6,71* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,29* | € 14,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|