Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Fax Anschlusskabel [1x TAE-N-Stecker - 1x RJ11-Stecker 6p4c] 6.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602127-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1602127
EAN/GTIN:
     4064161150581
Suchbegriffe:
TAE Dose
TAE Kabel
tae kabel 6m
tae kabel
Basetech Fax Anschlusskabel [1x TAE-N-Stecker - 1x RJ11-Stecker 6p4c] 6.00 m Schwarz

Basetech TAE-N-Anschlusskabel (Universal-Pin Out) 6.00 m Schwarz

Zum Anschluss analoger Nebengeräte (z.B. Fax) an die Telefondose
Mit International- und Inlandsbelegung
Mit TAE-N Stecker und RJ11 Western Stecker (6/4)

Mit diesem TAE Anschlusskabel schließen Sie analoge Nebengeräte (wie z.B. Fax) für den Nicht-Fernsprechbetrieb (TAE-N) an die Telefondose an.

Für International- und Inlandsbelegung
Für den Westernstecker (RJ11) gibt es generell zwei unterschiedliche Belegungen: eine deutsche Norm und eine US-Norm.
Das Basetech TAE-N-Anschlusskabel besitzt eine internationale Belegung. So können Telefone mit internationaler- sowie deutscher PIN-Belegung an die Telefondose angeschlossen werden.

Verkabelt und doch nicht sichtbar
Mit diesem flachem Kabel ist das Verlegen in Räumen kein Problem mehr. Ob unter Teppich, Türleisten oder Laminat oder in der Wandabschlussleiste - dieses Kabel lässt sich hervorragend verstecken. Das TAE-Kabel hat einen fantastisch kleinen Biegeradius und ist kaum dicker als 1 mm

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: TAE,RJ11 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): TAE-N-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ11-Stecker 6p4c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: CCA · Kabel-Anwendung: Fax · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 6.00 m · Passend für Land: Deutschland · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
flach
Kabellänge:
6.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
TAE-N-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ11-Stecker 6p4c
Marke:
Basetech
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Fax
Innenleiter-Material:
CCA
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Passend für Land:
Deutschland
Anschluss-Typ:
TAE | RJ11
AWG:
28
Produkt-Art:
Fax Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-1602127, Faxkabel, telefonanschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,66*
€ 7,28*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 7,29*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 10,27*
€ 14,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.