Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec ITS-LZ-3869-D-12VDC Hubmagnet drückend 30 N 59 N 12 V/DC 16.8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602454-BP
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-LZ-3869-D-12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 12v intertec
hubmagnet 12v
hubmagnet
Intertec ITS-LZ-3869-D-12VDC Hubmagnet drückend 30 N 59 N 12 V/DC 16.8 W

Zylindermagnet

Durch Ihre geschlossene Bauform haben diese einen höheren Wirkungsgrad als Bügelmagnete. Sie können in rauer Umgebung eingesetzt werden, da das Gehäuse sehr stabil und unempfindlich ist. Der Einbau erfolgt über ein Schraubgewinde.

Technische Daten:
Anfangskraft: 30 N · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): drückend · Einschaltdauer: 100 % · Endkraft: 59 N · Gewicht: 500 g · Grenztemperatur: 130 °C · Kabellänge: 20.00 cm · Leistung: 16.8 W · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Produktabmessung, Ø: 38 mm

Hinweis:
Gewichtsangabe inkl. Tauchkern.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 cm
Abmessungen:
(Ø x L) 38 mm x 105 mm
Produktabmessung, Ø:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Marke:
Intertec
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
drückend
Typ (Hersteller-Typ):
ITS-LZ-3869-D-12VDC
Nennspannung:
12 V/DC
Endkraft:
59 N
Einschaltdauer:
100 %
Anfangskraft:
30 N
Leistung:
16.8 W
Grenztemperatur:
130 °C
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Hubmagnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Intertec, ITS-LZ-3869-D-12VDC, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,30*
€ 53,31*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 40,25*
€ 53,32*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 84,96*
€ 107,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.