| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1603131-BP Herst.-Nr.: 5434W2C-LHC-A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HuiYuan 5434W2C-LHC-A LED bedrahtet Weiß Glockenform 5 mm 500 mcd 100 ° 20 mA
LED bedrathet, Glockenform
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 100 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung: 3.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Weiß · LED-Besonderheiten: LED 5 mm · Lichtstärke I(V): 500 mcd · Linsentyp (Details): Glockenform · Technologie (LEDs): InGaN
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | HuiYuan | Farbe: | weiß | Gehäuseart (LEDs): | 5 mm | LED-Besonderheiten: | LED 5 mm | Linsentyp (Details): | Glockenform | Ausführung (LEDs): | Klar | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Technologie (LEDs): | InGaN | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Lichtstärke I(V): | 500 mcd | Abstrahlwinkel: | 100 ° | Betriebsspannung: | 3.3 V | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HuiYuan, 5434W2C-LHC-A, LED, beleuchtungs-LED |
| | |
| |