Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries GPT377DE635C1 GPT377DE635C1 Schnurlostelefon Akku Passend für Marke: Alcatel, Binatone, E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1603581-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPT377DE635C1
EAN/GTIN:
     4891199072635
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Schnurlostelefon Akku T377

Hochwertiger Ersatzakku für Alcatel Versatis 150,Alcatel Versatis 250,Alcatel Versatis 350,Binatone Big Button Combo,Binatone Big Button Combo II,Binatone BB500,Binatone BB600,Binatone E800,Binatone BB600,Binatone E3800,Binatone BB600,Binatone Elite Range,Binatone MD1600,Binatone MD2550,Binatone MD2600M,Emporia Mega Phone D17 BB,Premier Magic 110,Premier Magic 120,Premier Magic 130,Premier Magic 210,Premier Magic 310,Synergy 2000,Synergy 2010,Synergy 2020,Synergy 2100,Synergy 2110,Synergy 2120,Synergy 2150,Synergy 2200,Synergy 2210,Synergy 2220,Synergy 2250,Synergy 2300,AEG Dolphy,Lexibook DP 380FR,Lexibook DP 411,Lexibook DP 441,Lexibook DPC 280,Hagenuk Eurofon C1800,Hagenuk Eurofon C1805

Technische Daten:
Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Bezeichnung des Original-Akkus: 60AAAH2BMJ,BC102906,BT-34H · Inhalt: 1 St. · Kapazität (mAh, Ah): 600 mAh · Passend für Marke: Alcatel,Binatone,Emporia,Premier,Synergy,AEG,Lexibook,Hagenuk · Passend für Typ (Telefone): Alcatel Versatis 150,Alcatel Versatis 250,Alcatel Versatis 350,Binatone Big Button Combo,Binatone Big Button Combo II,Binatone BB500,Binatone BB600,Binatone E800,Binatone BB600,Binatone E3800,Binatone BB600,Binatone Elite Range,Binatone MD1600,Binatone MD2550,Binatone MD2600M,Emporia Mega Phone D17 BB,Premier Magic 110,Premier Magic 120,Premier Magic 130,Premier Magic 210,Premier Magic 310,Synergy 2000,Synergy 2010,Synergy 2020,Synergy 2100,Synergy 2110,Synergy 2120,Synergy 2150,Synergy 2200,Synergy 2210,Synergy 2220,Synergy 2250,Synergy 2300,AEG Dolphy,Lexibook DP 380FR,Lexibook DP 411,Lexibook DP 441,Lexibook DPC 280,Hagenuk Eurofon C1800,Hagenuk Eurofon C1805 · Produkt-Art: Schnurlostelefon Akku · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Spannung: 2.4 V · Typ (Hersteller-Typ): 60AAAH2BMJ T377 · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +50 °C · Kabellänge 55 mm · Stecker Crimp 2 mm · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Kapazität (mAh, Ah):
600 mAh
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Typenbezeichnung (Akku):
60AAAH2BMJ|ツ| BC102906|ツ| BT-34H
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Passend für Marke:
Alcatel | Binatone | Emporia | Premier | Synergy | AEG | Lexibook | Hagenuk
Marke:
GP Batteries
Passend für Typ (Telefone):
Alcatel Versatis 150 | Alcatel Versatis 250 | Alcatel Versatis 350 | Binatone Big Button Combo | Binatone Big Button Combo II | Binatone BB500 | Binatone BB600 | Binatone E800
Typ (Hersteller-Typ):
GPT377DE635C1
Bezeichnung des Original-Akkus:
60AAAH2BMJ | BC102906 | BT-34H
Wiederaufladbar:
Ja
Anwendungsbereiche:
Schnurlostelefon
Spannung:
2.4 V
Produkt-Art:
Schnurlostelefon Akku
Weitere Suchbegriffe: akku schnurlostelefon, GP Batteries, GPT377DE635C1, Telefonakku, Haustelefonakku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,11*
€ 13,79*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 18,03*
8 Tage
8
€ 6,99*
ab € 28,02*
€ 38,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.