Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18290 Not-Tankdeckel Universal Not-Tankdeckel (Ø) 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1603797-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18290
EAN/GTIN:
     4007928182906
Suchbegriffe:
Tankdeckel
Tankverschluss
HP Autozubehör 18290 Not-Tankdeckel Universal Not-Tankdeckel (Ø) 7 cm

Not-Tankdeckel Universal

Kunststoff-Tankverschluss
Durchmesser 7 cm

Universell passend, mit flexiblen Lamellen, selbstabdichtend.

Technische Daten:
Produktabmessung, Ø: 7 cm

Hinweis:
Nicht als Dauertankdeckel geeignet!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 7 cm
Produktabmessung, Ø:
7 cm
Marke:
HP Autozubehör
Produkt-Art:
Not-Tankdeckel
Weitere Suchbegriffe: 04007928182906, HP Autozubehör, 18290, Not-Tankdeckel Universal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 2,22*
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 2,24*
6 Tage
55
€ 6,99*
ab € 2,84*
€ 4,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.