Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DSEP30-06A TO-247-2 600 V 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160607-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP30-06A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
HIPERFRED DIODE DSEP30-06A TO 247 AD

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 30 A · Durchlassspannung U(F): 1.6 V · Durchlassstrom I(F): 30 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247-2 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Standarddiode · Serie (Halbleiter): HiPerFRED · Sperrspannung U(R): 600 V · Sperrstrom I(r): 250 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · Sperrverzugszeit T(rr): 35 ns · Typ (Hersteller-Typ): DSEP30-06A

Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
Marke:
IXYS
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-247-2
Serie (Halbleiter):
HiPerFRED
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
DSEP30-06A
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
30 A
Durchlassspannung U(F):
1.6 V
Durchlassspannung Referenz:
30 A
Sperrstrom I(r):
250 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
600 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
35 ns
Sperrspannung U(R):
600 V
Produkt-Art:
Standarddiode
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, Schaltdiode, schaltdiode 30a, gleichrichterdiode, gleichrichter ixys, IXYS, DSEP30-06A, 761-4104
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 6,53*
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 6,54*
€ 8,95*
ab € 3,82*
€ 6,79*
€ 5,95*
ab € 4,77*
€ 7,48*
Lager 102
69
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 54,33*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,99*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.