Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sievert 333601 Zyklonbrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607913-BP
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     333601
EAN/GTIN:
     7314523336014
Suchbegriffe:
Hartlöteinsatz
Sievert 333601 Zyklonbrenner

Promatic Zyklonbrenner 25mm

System B

Zyklonbrenner sind Brenner für alle Arten von Hartlötarbeiten, können jedoch auch zum Weichlöten benutzt werden. Die rotierende Wirbelflamme sorgt für eine gleichmäßige Erwärmung des Rohres. Der optimale Arbeitsdruck beträgt 2 bar.

Technische Daten:
Gewicht: 183 g · Leistung (max.): 7.4 kW · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Weitere technische Daten: Brennerdurchmesser: 25 mm · Gasverbrauch bei 2 bar: 580 g/h · Weich- u. Hartlöten bis 70/32 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Marke:
Sievert
Leistung (max.):
7.4 kW
Gewicht:
183 g
Produkt-Art:
Zyklonbrenner
Weitere Suchbegriffe: Sievert, 333601, Promatic
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 88,94*
€ 110,93*
Frei Haus
ab € 74,55*
€ 112,02*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 92,26*
€ 112,15*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 95,57*
€ 117,10*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 101,34*
€ 124,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.