| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1607914-BP Herst.-Nr.: 334891 EAN/GTIN: 7314523348918 |
| |
|
| | |
| Sievert 334891 Schrumpfbrenner
Promatic Schrumpfbrenner 50 mm
Für Schrumpfschläuche bis 150 mm System B
Zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen an Kabeln, Rohren und Leitungen. Der Brenner verfügt über eine weiche, kraftvolle Flamme mit Gelbstich, der auch bei Tageslicht gut sichtbar ist. Diese Flamme hat den Vorteil, dass sie das verwendete Schrumpfmaterial nicht überhitzt und somit verbrennt. Der optimale Arbeitsdruck beträgt 2 bar.
Technische Daten: Gewicht: 255 g · Leistung (max.): 26 kW · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Weitere technische Daten: Brennerdurchmesser: 50 mm · Gasverbrauch bei 2 bar: 2000 g/h
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 270 mm | Marke: | Sievert | Leistung (max.): | 26 kW | Gewicht: | 255 g | Produkt-Art: | Schrumpfbrenner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07314523348918, Sievert, 334891, Promatic |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,96* | € 109,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,65* | € 109,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 91,74* | € 110,84* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,99* | € 111,34* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,93* | € 129,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|