Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sievert 333301 Spitzbrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607938-BP
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     333301
EAN/GTIN:
     7314523333013
Suchbegriffe:
Propan-Brennereinsätze
Sievert 333301 Spitzbrenner

PROMATIC Spitzbrenner 14 mm

System B

Spitzbrenner mit sehr feiner Flamme für Präzisionslötungen, wie zum Beispiel Gold- und Silberschmiedearbeiten. Der optimale Arbeitsdruck beträgt 2 bar.

Technische Daten:
Gewicht: 160 g · Leistung (max.): 0.7 kW · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Weitere technische Daten: Brennerdurchmesser: 14 mm · Weichlöten bis 12 mm · Gasverbrauch bei 2 bar: 55 g/h

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Marke:
Sievert
Leistung (max.):
0.7 kW
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Spitzbrenner
Weitere Suchbegriffe: 07314523333013, Sievert, 333301, PROMATIC
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,52*
€ 113,03*
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 91,35*
€ 113,05*
6 Tage
2
€ 5,90*
ab € 96,17*
€ 118,24*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 96,77*
€ 119,66*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 100,87*
€ 126,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.