Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sievert 333501 Zyklonbrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607940-BP
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     333501
EAN/GTIN:
     7314523335017
Suchbegriffe:
Hartlöteinsatz
Sievert 333501 Zyklonbrenner

Promatic Zyklonbrenner 18mm

System B

Zyklonbrenner sind Brenner für alle Arten von Hartlötarbeiten, können jedoch auch zum Weichlöten benutzt werden. Die rotierende Wirbelflamme sorgt für eine gleichmäßige Erwärmung des Rohres. Der optimale Arbeitsdruck beträgt 2 bar.

Technische Daten:
Gewicht: 152 g · Leistung (max.): 3.2 kW · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Weitere technische Daten: Brennerdurchmesser: 19 mm · Gasverbrauch bei 2 bar: 250 g/h · Weich- u. Hartlöten bis 32/18 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Marke:
Sievert
Leistung (max.):
3.2 kW
Gewicht:
152 g
Produkt-Art:
Zyklonbrenner
Weitere Suchbegriffe: Sievert, 333501, Promatic
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 55,20*
€ 66,56*
1 Tag
unbekannt
€ 5,59*
ab € 59,83*
€ 71,82*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 55,43*
€ 72,44*
€ 4,00*
ab € 62,11*
€ 76,06*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 96,96*
€ 116,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sievert
334301
ab € 62,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.