Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1 Stück Einsatz Dimmer ATHENIS Aluminium 842800187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1609955-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     842800187
EAN/GTIN:
     4008224614764
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Kopp 1 Stück Einsatz Dimmer ATHENIS Aluminium 842800187

Dimmer-Sockel Druck-Wechselschalter RL 7-110

Schuztart: IP20
Material: Metall
Farbe: Aluminium

Druck-Wechselschalter - LED Dimmer, für Glüh und 230V Halogenlampen, dimmbare LED´s, sowie für Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Trafos. Einstellbare Grundhelligkeit, mit Softrastung, Welle 4 mm, Phasenanschnitt RL 7-110W/VA.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Unterputz Dimmer · Herstellerfarbe: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Nennspannung: 230 V · Passend für (Details): Mechanischer Transformator · Schalterprogramm-Funktion: Dimmer · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Metall · Schalterprogramm-Serie: ATHENIS · Schaltleistung: 7 W - 110 W · Schaltleistung Glühlampe: 7 W - 110 W · Schaltleistung Halogenlampe: 7 W - 110 W · Schaltleistung LED-Lampe: 3 W - 35 W · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei: Ja · Wellen-Durchmesser: 4 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Passend für (Details):
Mechanischer Transformator
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Unterputz Dimmer
Nennspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
7 W - 110 W
Schaltleistung Halogenlampe:
7 W - 110 W
Schaltleistung LED-Lampe:
3 W - 35 W
Schalterprogramm-Funktion:
Dimmer
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Metall
Schalterprogramm-Serie:
ATHENIS
Schaltleistung:
7 W - 110 W
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 40,46*
€ 53,66*
1
€ 4,00*
ab € 45,24*
€ 59,86*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,57*
€ 59,86*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 54,76*
€ 70,45*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 55,92*
€ 73,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.