Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat 6902049151 Helmhalter PARASNAP ULTRALUX PRO BASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1610008-BP
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6902049151
EAN/GTIN:
     4006793269910
Suchbegriffe:
Helmhalter
Helmhalterung
parat helmhalter
helmhalter
Parat 6902049151 Helmhalter PARASNAP ULTRALUX PRO BASE

Helmhaltersystem PARASNAP ULTRALUX PRO BASE Rechts

Der PARASNAP® Ultralux Pro right von PARAT ist auf Basis des patentierten Helmhaltersystems PARASNAP® von PARAT entwickelt worden. Dieses Lampenhaltersystem überzeugt nach wie vor durch die unschlagbare Kombination aus magnetischer Verbindung und mechanischer Arretierung. Zur Befestigung einer entsprechenden Sicherheitslampe von PARAT wird zusätzliche der PARASNAP® SNAP-IN1 (für PX0,PX1, X1) oder der SNAP-IN2(PX2, X2) benötigt. Die PARASNAP® Ultralux Pro Base besteht aus robustem Polyamid, PA 66.

Sie ist höchst hitzebeständig und langlebig. Die PARASNAP® Ultralux Pro Base right ist für die rechtsseitige Trageweise geeignet. Sie ist kompatibel mit vielen Standard DIN Helmen und zertifiziert auf Basis der DIN EN 443:2008 für die Helme Dräger HPS 4300, Schuberth F120 pro, F130 und Colsman AL-EX. Rosenbauer HEROS smart & titan sowie Dräger HPS 4500 auf Anfrage. Zusätzlich ist die PARASNAP® Ultralux Pro Base mit diversen weiteren Hilfsmitteln wie bspw. Helmfreisprechanlagen kompatibel – eine Base, viele Einsatzmöglichkeiten.

Ausstattung:
Patentiertes Helmhaltersystem von PARAT · Hochwertige Verarbeitung und Einsatz von extrem strapazierfähigem und hitzebeständigem Material für extreme Robustheit und Langlebigkeit · Zertifiziert auf Basis der DIN EN 443:2008 für die Helme: Dräger HPS 4300, Schubert F120 pro, F130, Colsman AL-EX, (Rosenbauer HEROS smart & titan, Dräger HPS 4500 auf Anfrage).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Sicherheitslampen PX0 | PX1 | X1 | PX2 und X2
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Parat
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Helmhalter
Weitere Suchbegriffe: helmhalterung lampe, Parat, 6902049151, PARASNAP ULTRALUX PRO BASE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,37*
€ 69,06*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,68*
€ 69,08*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 75,42*
€ 96,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Parat
6902043151
ab € 6,83*
Sonstiges
Parat
6902042151
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.