Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben 1800001 Hutschienen-Zeitschaltuhr analog 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1610220-BP
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     0176240
EAN/GTIN:
     4003468183311
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr Einbau
Theben 1800001 Hutschienen-Zeitschaltuhr analog 230 V

Theben SUL 180a 230-240V REG Zeitschaltuhr

Analoge Zeitschaltuhr mit 1 Kanal. Tagesprogramm. Mit Gangreserve (austauschbare NiMH-Zelle).96 Schaltsegmente. Quarzgesteuert. Handschalter mit 3 Stellungen: Dauer-EIN/AUTO/Dauer-AUS.

Ausstattung:
Montageart DIN-Schiene · Anschlussart Schraubklemmen · Antrieb Quarzgesteuerter Schrittmotor · Gangreserve 3 Tage · Kontaktart Schließer · Schaltausgang Potenzialfrei und phasenunabhängig.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Display-Art: kein Display · Displaybeleuchtung (Ja/Nein): Nein · Gangreserve (Details): 3 Tage · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 17.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Schaltkanäle: 1 Kanal · Schaltuhren-Besonderheiten: EIN/AUTO/AUS-Programm,Gangreserve · Schaltuhren-Typ: analog · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm · Weitere technische Daten: Glüh-/Halogenlampenlast: 1000 W · Kompaktleuchtstofflampen: 150 W · LED-Lampe 8 W: 100 W.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 17.9 mm x 90 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
17.9 mm
Display-Art:
kein Display
Marke:
Theben
Farbe:
weiß
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm
Schaltuhren-Besonderheiten:
EIN/AUTO/AUS-Programm | Gangreserve
Displaybeleuchtung (Ja/Nein):
Nein
Herst.-Teilenr.:
0176240
Typ (Hersteller-Typ):
1800001
Betriebsspannung:
230 V
Gangreserve (Details):
3 Tage
Schaltkanäle:
1 Kanal
Schaltuhren-Typ:
analog
Produkt-Art:
Hutschienen-Zeitschaltuhr
UKCA-konform:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 56,24*
€ 69,28*
€ 5,00*
ab € 60,76*
€ 74,19*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 61,16*
€ 74,84*
Frei Haus
ab € 62,58*
€ 76,33*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 97,27*
€ 114,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070001
ab € 16,43*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,17*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.