Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben 4280200 Wand, Decke PIR-Bewegungsmelder 220 ° Weiß IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1610225-BP
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4280200
EAN/GTIN:
     4003468100288
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Theben 4280200 Wand,Decke PIR-Bewegungsmelder 220 ° Weiß IP55

Theben theLuxa P220 WH Bewegungsmelder 220°

Erfassungswinkel 220°
Für den Außenbereich
Impulsfunktion

Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit. Für größere, gewerbliche Objekte im Außenbereich wie Verwaltungsgebäude, Hotels, Schulen, Tiefgaragen und Lagerhallen. Mischlichtmessung geeignet für die Steuerung von Fluoreszenz-, Glüh- und Halogenlampen, sowie LEDs.

Ausstattung:
Helligkeitsschaltwert und Nachlaufzeit einstellbar · Teach-in des aktuellen Helligkeitswertes · Test-Funktion zur Überprüfung des Erfassungsbereiches · Montage auf UP-Dose (60 mm) möglich · Einhand-Stecksockelmontage · Sofortige Inbetriebnahme durch Voreinstellung möglich · Einstellelemente geschützt angebracht · Blindklemme für Schutzleiter · Bereichseingrenzung durch Abdeckclip.

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: -25 °C - +45 °C · Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 5 - 1000 lx · Einsatzort: Außenbereich · Erfassungswinkel: 220 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Wand,Decke · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Höhe: 127 mm · Produktabmessung, Länge: 161 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 16 m · Schaltleistung Glühlampe: 2300 W · Schaltleistung Halogenlampe: 2300 W · Schaltleistung LED-Lampe: 60 W - 200 W · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 300 W · Schutzart: IP55 · Stromaufnahme (StandBy): 0.3 W · Weitere technische Daten: Einstellbereich Helligkeit: 5 – 1000 lx · Einschaltstrom (max.): 800 A / 200 μs · Schutzklasse: II. · Zeiteinstellung: 1 sek. - 20 min.

Lieferumfang:
Bewegungsmelder,Abstandsrahmen.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 161 x 97 x 127 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
127 mm
Produktabmessung, Länge:
161 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Marke:
Theben
Schutzart:
IP55
Farbe:
weiß
Montageart:
Wand | Decke
Erfassungswinkel:
220 °
Reichweite max. (im Freifeld):
16 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Außenbereich
Arbeitstemperatur:
-25 °C - +45 °C
Schaltleistung Glühlampe:
2300 W
Zeiteinstellung:
1 sek. - 20 min.
Schaltleistung Halogenlampe:
2300 W
Schaltleistung Leuchtstofflampe:
300 W
Dämmerungs-Einstellung:
5 - 1000 lx
Stromaufnahme (StandBy):
0.3 W
Schaltleistung LED-Lampe:
60 W - 200 W
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, bewegungsmelder theben, automatik schalter, 04003468100288, Theben, 4280200, 1010605
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 76,56*
€ 95,60*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 76,93*
€ 96,07*
€ 5,00*
ab € 85,55*
€ 106,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,05*
€ 106,77*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 94,35*
€ 115,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070910
ab € 17,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.