Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Master Midi-Servo DS3010 Digital-Servo Getriebe-Material: Titan Stecksystem: JR / Futaba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1610363-BP
Hersteller:
     Master
Herst.-Nr.:
     C9267
EAN/GTIN:
     4056534033935
Suchbegriffe:
Servo
servo
Master Midi-Servo DS3010 Digital-Servo Getriebe-Material: Titan Stecksystem: JR / Futaba

Digital-Servo DS3010

Hochwertiges Flächenservo

Hochwertiges MASTER Digital-Servo mit Metallgetriebe und 2 Kugellager. Ein erstklassiges Flächenservo für Segler und weitere Anwendungen.

Ausstattung:
Gehäuse aus hochschlagzähem Kunststoff
Hoher Wirkungsgrad, niedriger Stromverbrauch
Hohe Stellgenauigkeit
Mittenimpuls: 1500
Max. Impulsfolge: 70
Länge Anschlusskabel: 265 mm

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 6 V · Betriebsspannung min.: 4.8 V · Getriebe-Material: Titan · Gewicht: 21 g · Lagerart (Details): Doppelt kugelgelagert · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 35.5 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Servo-Technologie: Digital-Servo · Spannungslage: Low Voltage · Stecksystem: JR / Futaba · Stell-Moment (4,8 V): 48 Ncm · Stell-Moment (6 V): 58 Ncm · Stell-Zeit (4,8 V): 0.16 s (60°) · Stell-Zeit (6 V): 0.13 s (60°)

Lieferumfang:
Servo,Servohebel,Schrauben

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Doppelt kugelgelagert
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 10 x 35.5 mm
Stecksystem:
JR / Futaba
Produktabmessung, Höhe:
35.5 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Master
Spannungslage:
Low Voltage
Herst.-Teilenr.:
C9267
Stell-Moment (4,8 V):
48 Ncm
Betriebsspannung min.:
4.8 V
Getriebe-Material:
Titan
Betriebsspannung (Bereich):
4.8 - 6 V
Betriebsspannung max.:
6 V
Servo-Technologie:
Digital-Servo
Stell-Zeit (4,8 V):
0.16 s (60°)
Stell-Zeit (6 V):
0.13 s (60°)
Stell-Moment (6 V):
58 Ncm
Gewicht:
21 g
Produkt-Art:
Midi-Servo
Weitere Suchbegriffe: Master, C9267, DS3010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,15*
€ 24,29*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 18,84*
€ 24,30*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 38,33*
€ 49,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Master
C8782
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.