Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Handy Kabel [1x USB-Stecker - 1x Micro-USB-Stecker] 1.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1610397-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     ECBDU4ABE
EAN/GTIN:
     4053199511327
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 1m usb a micro-usb
usb anschlusskabel
Samsung Handy Kabel [1x USB-Stecker - 1x Micro-USB-Stecker] 1.00 m

Samsung Ladekabel USB auf micro USB ECB-DU4ABE Schwarz

Ladekabel zum Synchronisiern und laden von Samsung-Geräten mit micro USB-Anschluss.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Micro-USB-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Handy · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabellänge: 1.00 m · Passend für Produkte der Marken: Samsung · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Der Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.

Hinweis:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Kabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Micro-USB-Stecker
Passend für Produkte der Marken:
Samsung
Marke:
Samsung
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Handy
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Produkt-Art:
Handy Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m, 04053199511327, Samsung, ECBDU4ABE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,66*
€ 7,23*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 7,24*
€ 3,50*
ab € 23,21*
€ 31,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.