Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-LH-R Leuchtvorsatz Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611273-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216779-1
EAN/GTIN:
     4064161270456
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
eaton leuchtmelder rot
leuchtmelder eaton
leuchtmelder
Eaton M22-LH-R Leuchtvorsatz Rot 1 St.

Leuchtmeldervorsatz Serie M22

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Frontplattenmaße (max.): 29. 7 mm · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Ø: 29.7 mm · Schutzart: IP66,IP67,IP69 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte: 0.5 - 1.5 mm2
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: 1
Ausführung der Linse: hoch
Bauform: hoch, konisch
Bauform der Linse: rund
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V AC
Farbe Frontring: Chrom
Farbe Der Linse: Rot
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C
Werkstoff des Frontrings: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 29.7 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
29.7 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66 | IP67 | IP69
Farbe:
rot
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
M22-LH-R
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Frontplattenmaße (max.):
29. 7 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leuchtvorsatz
Weitere Suchbegriffe: 02050005034522, Eaton, 216779-1, M22-LH-R
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,58*
€ 15,97*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 15,98*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 24,47*
€ 34,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
216374
ab € 0,77*
Sonstiges
Eaton
216570
ab € 5,03*
Sonstiges
Eaton
216576
ab € 8,53*
Sonstiges
Eaton
216558
ab € 4,31*
Sonstiges
Eaton
216564
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.