Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tremba ZMF-3865d-15.002-24VDC Hubmagnet drückend 24 V/DC 11 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611311-BP
Hersteller:
     Tremba
Herst.-Nr.:
     171018
EAN/GTIN:
     4064161270586
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 24v
hubmagnet
hubmagnet tremba
Tremba ZMF-3865d-15.002-24VDC Hubmagnet drückend 24 V/DC 11 W

Zylinderhubmagnete

Hubmagnete in Zylinderbauweise, leistungsstarke Ausführung, höherer Wirkungsgrad als vergleichbare Bügelmagnete, für ziehende (z) oder drückende (d) Anwendung. Kraftwerte für kalte Spule ca. +25 % (modellabhängig). Montage über Bodenplatte mit 4 x 3,7 mm Bohrungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): drückend · Gewicht: 485 g · Kabellänge: 30.00 cm · Leistung: 11 W · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Produktabmessung, Ø: 38 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.00 cm
Abmessungen:
(Ø x L) 38 mm x 65 mm
Produktabmessung, Ø:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Marke:
Tremba
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
drückend
Typ (Hersteller-Typ):
ZMF-3865d-15.002-24VDC
Nennspannung:
24 V/DC
Leistung:
11 W
Gewicht:
485 g
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: Tremba, 171018, ZMF-3865d-15.002-24VDC, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,09*
€ 61,88*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 46,37*
€ 61,89*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 94,46*
€ 117,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.