Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line MA10901 Funk-Wetterstation Anzahl Sensoren max. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611796-BP
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     MA10901
EAN/GTIN:
     4029665010915
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
SmartHome Wetterstation
Wetter-Station
Techno Line MA10901 Funk-Wetterstation

Mobile Alerts MA 10901

Mit Anbindung an das Mobile Alerts System: Überwachung über Smartphone
Alarmierung via Push-Mitteilung
Vorhersage von Wettersituationen und Wettertendenzen

Die MA 10901 ist eine Wetterstation mit Anbindungsmöglichkeit an das Hausüberwachungs-System von Mobile Alerts.
Mit dieser Wetterstation erhalten Sie die genaue Uhrzeit über Funk-Empfang und aktuelle Informationen zu der Temperatur, zu der Luftfeuchte und zum Luftdruck.
Es wird die lokale Außentemperatur, sowie die Luftfeuchte über einen Außensender an die Station übertragen.
Innen- und Außentemperatur, sowie Innen- und Außenluftfeuchte können Sie, in Verbindung mit einem Gateway, von Ihrem Smartphone aus permanent überwachen. Sie werden unverzüglich via Push-Mitteilung darüber informiert, wenn die vorher eingegebenen Grenzwerte innerhalb der App „Mobile Alerts“ über- oder unterschritten wurden. (Der Luftdruck wird nicht auf Ihrem Smartphone übertragen.)
Zusätzlich erhalten Sie mit dieser Wetterstation Informationen zu den Wettersituationen, ebenso wie zur Wettertendenz.
Dank ihres modernen Designs, passt die MA 10901 in jeden Haushalt und ist ein Eye-Catcher in jedem Wohnraum.

Für das Erhalten von Push Meldungen und für das Ablesen der Daten von Ihrem Smartphone aus, benötigen Sie ein Gateway, ein Smartphone, die App "Mobile Alerts" und eine Internetverbindung.

Ein kurzer Blick Auf Ihr Smartphone reicht aus, um sich Gewissheit über den Status Ihres Zuhauses zu verschaffen. Zu jeder Zeit, von überall!

Ausstattung:
Wettersttion mit Anbindungsmöglichkeit an das Mobile Alerts Hausüberwachungs - System zur Überwachung von Ihrem Smartphone aus
Alarmierung via Push-Mitteilung bei Über- oder Unterschreitung Ihrer vorab eingestellten, persönlichen Grenzwerte
Inklusive Außensender TX 29TH-IT
LED Displayanzeige mit 3 unterschiedlichen Farbeinstellungsmöglichkeiten
DCF-77 Funkuhr mit manueller Einstellung
Zeitzoneneinstellung
Datumsanzeige
Innen- und Außentemperatur
Innen- und Außenluftfeuchtigkeit
MIN/MAX Speicherung
Vorhersage von Wettersituationen und Wettertendenzen
Weckalarm
Hintergrundbeleuchtung mit 3 unterschiedlichen Farbeinstellungen

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 200 x 35 x 89 mm · Abmessungen Sensor(en): 38 x 21 x 129 mm · Alarmzeiten: 1 · Anzahl Sensoren max.: 1 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Außenluftfeuchte,Außentemperatur,Farbige Anzeige,Funk-Uhr (DCF77),Innenluftfeuchte,Innentemperatur,Tendenzanzeige (n) · Gehäusefarbe (Details): Schwarz (metallic) · Messbereich Außenluftfeuchte: 1%RH - 99%RH · Messbereich Außentemperatur: -39.9°C - +59.9 °C · Messbereich Innenluftfeuchte: 1%RH - 99%RH · Messbereich Innentemperatur: -9.9°C - +59.9 °C · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Netzteil · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 868 MHz

Lieferumfang:
1 x Station MA 10901,1 x Netzteil,1 x Außensender TX 29TH-IT

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android, eine Gateway, ein Smartphone, die App Mobile Alerts und Internetverbindung

Weitere Informationen:
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz (metallic)
Marke:
Techno Line
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk 868 MHz
Funktionen (Wetterstationen):
Außenluftfeuchte | Außentemperatur | Farbige Anzeige | Funk-Uhr (DCF77) | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Tendenzanzeige (n)
Messbereich Innenluftfeuchte:
1%RH - 99%RH
Messbereich Außenluftfeuchte:
1%RH - 99%RH
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Alarmzeiten:
1
Messbereich Außentemperatur:
-39.9°C - +59.9 °C
Messbereich Innentemperatur:
-9.9°C - +59.9 °C
Anzahl Sensoren max.:
1
Spannungsversorgung Station:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Netzteil
Abmessungen Sensor(en):
38 x 21 x 129 mm
Abmessungen (Basisstation):
200 x 35 x 89 mm
Produkt-Art:
Funk-Wetterstation
Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, wetterstation, 04029665010915, Techno Line, MA10901, Sicherheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,42*
€ 85,59*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 65,80*
€ 85,60*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 119,38*
€ 149,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TechnoTrade
TX29DTH-IT
ab € 10,45*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.