Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 00 31 20 V02 Wasserpumpenzange mit Kunststoff überzogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613865-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 31 20 V02
EAN/GTIN:
     4003773077268
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Knipex 00 31 20 V02 Wasserpumpenzange mit Kunststoff überzogen

Alligator-Set 2teilig

Im Lieferumfang für Art-Nr 00 31 20 V02 enthalten sind: 1 x Wasserpumpenzange 180 mm, 1 x Wasserpumpenzange 250 mm

Im Lieferumfang für Art-Nr 00 31 20 V02 enthalten sind: 1 x Wasserpumpenzange 180 mm, 1 x Wasserpumpenzange 250 mm

Ausstattung:
Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten · Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit · Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung · Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich · Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet.

Technische Daten:
Gewicht: 535 g · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Weitere technische Daten: Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): 1 1/2 Ø Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite: 36 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser): 42 Ø mm · Zangen-Besonderheiten: mit Kunststoff überzogen

Lieferumfang:
KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange 180 mm,KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange 250 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Marke:
Knipex
Zangen-Besonderheiten:
mit Kunststoff überzogen
Herst.-Teilenr.:
00 31 20 V02
Gewicht:
535 g
Produkt-Art:
Wasserpumpenzange
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, Zangenschlüssel, wapu zange knipex, wapu zange 180 mm, wapu zange, Knipex, 00 31 20 V02, Alligator, zange, zangen-satz
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,90*
€ 31,51*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 24,57*
€ 31,61*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,57*
€ 31,64*
7 Tage
10
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,41*
€ 32,22*
Lager 102
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,07*
€ 36,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
88 01 180
ab € 11,51*
Sonstiges
Knipex
88 01 250
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.