Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex StriX 13 66 180 Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 15 mm 5 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613870-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 66 180
EAN/GTIN:
     4003773081319
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Knipex StriX 13 66 180 Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 15 mm 5 50 mm² 7

Abisolierzange mit Kabelschere

Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt. Abstufung in der Backe als optische Orientierungshilfe zum Abisolieren konstanter Längen (11 mm und 16 mm). Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. Scherschneide zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln bis Ø 15 mm (5 x 2,5 mm²). Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Ausstattung:
Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt · Abstufung in der Backe als optische Orientierungshilfe zum Abisolieren konstanter Längen (11 mm und 16 mm) · Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter · Scherschneide zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln bis Ø 15 mm (5 x 2,5 mm²) · Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit · Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet.

Technische Daten:
Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Gewicht: 210 g · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 15 mm · Schneidwert-Durchmesser AWG (max.): 5 · Schneidwert-Querschnitt (max.): 50 mm² · Schneidwert-Querschnitt AWG (max.): 7

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Marke:
Knipex
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Alu- und Kupferkabel|ツ| ein- und mehrdrähtig
Material-Eigenschaft:
verchromt
Herst.-Teilenr.:
13 66 180
Schneidwert-Durchmesser AWG (max.):
5
Schneidwert-Durchmesser (max.):
15 mm
Schneidwert-Querschnitt AWG (max.):
7
Schneidwert-Querschnitt (max.):
50 mm²
Gewicht:
210 g
Produkt-Art:
Kabelschere
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,96*
€ 40,71*
1 Tag
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,24*
€ 42,15*
1
€ 4,90*
ab € 34,36*
€ 42,34*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 35,61*
€ 42,46*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 48,58*
€ 57,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 09 01
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.