Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1614061-BP Herst.-Nr.: 405629008 EAN/GTIN: 4008224592031 |
| |
|
| | |
| Kopp 1 Stück Zwischenrahmen Abdeckung HK 07 Reinweiß 405629008
Zwischenrahmen, reinweiß
Zwischenrahmen 50 x 50, HK07, reinweiß.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Zwischenrahmen · Herstellerfarbe: Reinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Zwischenrahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: HK 07 · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Abmessungen: 50 x 50 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Reinweiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9010 | Schutzart: | IP20 | Ausführung (allgemein): | Zwischenrahmen | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Zwischenrahmen | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | HK 07 | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,58* | € 2,21* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,70* | € 2,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,72* | € 2,70* | | | | | 10 Tage | | | 9 | | € 6,99* | ab € 1,72* | € 2,70* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,59* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|