Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1 Stück Einsatz Lautsprecher-Steckdose HK 07 Reinweiß (RAL 9010) 951629004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1614076-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     951629004
EAN/GTIN:
     4008224592147
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Kopp 1 Stück Einsatz Lautsprecher-Steckdose HK 07 Reinweiß (RAL 9010) 951629004

Lautsprechersteckdose

Lautsprechersteckdose mit Anschluss für 4 mm Bananenstecker oder Lautsprecherkabel bis 16 mm², HK07, reinweiß.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Lautsprechersteckdose · Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010) · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Passend für (Details): Lautsprechenanschluss · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Lautsprecher-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: HK 07 · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Passend für (Details):
Lautsprechenanschluss
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Lautsprechersteckdose
Schalterprogramm-Funktion:
Lautsprecher-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
HK 07
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 13,39*
€ 17,71*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,40*
€ 19,00*
1
€ 4,00*
ab € 14,77*
€ 21,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,82*
€ 22,22*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 17,79*
€ 25,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.