Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1 Stück Abdeckung Abdeckung HK 07 Reinweiß 371729003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1614077-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     371729003
EAN/GTIN:
     4008224592000
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Kopp 1 Stück Abdeckung Abdeckung HK 07 Reinweiß 371729003

UAE-Abdeckung, reinweiß

UAE-Abdeckung für UAE-Anschlussdose und Datendose mit Schrägauslass, geeignet für 1-2 Anschlüsse, mit Befestigungsschraube M2,5 x 12 mm, HK07, reinweiß.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): UAE-Abdeckung für 1-2 Anschlüsse · Herstellerfarbe: Reinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Passend für (Details): UAE/IAE · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: HK 07 · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Passend für (Details):
UAE/IAE
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
UAE-Abdeckung für 1-2 Anschlüsse
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
HK 07
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: UAE Abdeckung, uae abdeckung kopp, schalterabdeckung, 04008224592000, Kopp, 371729003, HK07
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 4,80*
4 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,81*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 5,66*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 7,12*
1
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.