Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1 Stück Einsatz Netzwerkdose Aluminium 920100004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1614168-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     920100004
EAN/GTIN:
     9008229201001
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Kopp 1 Stück Einsatz Netzwerkdose Aluminium 920100004

Netzwerkanschlussdose CAT6

Montageart: Unterputz
Schutzart: IP20

Netzwerkanschlussdose CAT6, mit Schrägauslass, 2x Steckanschluss, UP Einsatz CAT6 2x8 geschirmt, geeignet für Zuleitungsquerschnitt AWG 22 und 23.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Netzwerkanschlussdose CAT6 · Herstellerfarbe: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Passend für (Details): Zuleitungsquerschnitt AWG 22 und 23 · Schalterprogramm-Funktion: Netzwerkdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Metall · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Passend für (Details):
Zuleitungsquerschnitt AWG 22 und 23
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Netzwerkanschlussdose CAT6
Schalterprogramm-Funktion:
Netzwerkdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Metall
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: 09008229201001, Kopp, 920100004, HK05 & HK07
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 23,44*
€ 29,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,78*
€ 37,76*
1
€ 4,00*
ab € 26,76*
€ 37,76*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 32,19*
€ 44,26*
7 Tage
9
1
€ 6,99*
ab € 49,67*
€ 65,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.