Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1614180-BP Herst.-Nr.: 504300008 EAN/GTIN: 4008220658700 |
| |
|
| | |
| Kopp Einsatz Taster HK05,HK 07 Aluminium 504300008
Taster (Schließer) Sockel
Montageart: Unterputz Schutzart: IP20
Unterputz Taster-(Schließer)Sockel ohne Abdeckung, 10AX, 250V~.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Taster (Schließer) · Herstellerfarbe: Aluminium · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 10 A · Passend für (Details): HK05 & HK07 · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: HK05,HK 07 · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Aluminium | Passend für (Details): | HK05 & HK07 | Marke: | Kopp | Schutzart: | IP20 | Farbe: | grau | Ausführung (allgemein): | Taster (Schließer) | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 230 V | Schalterprogramm-Funktion: | Taster | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | HK05 | HK 07 | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,24* | € 6,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,00* | € 7,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,85* | € 7,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,59* | € 9,56* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,42* | € 9,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|