Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B84243A8044X000 B84243A8044X000 Netzfilter 305 V/AC 48 A (L x B x H) 310 x 50 x 95 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1616487-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B84243A8044X000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
TDK B84243A8044X000 B84243A8044X000 Netzfilter 305 V/AC 48 A (L x B x H) 310 x 50 x 95 mm 1 St.

EMV-Filter Serie B84243A

Technische Daten:
Ableitstrom: 6.8 mA · Abschirmung: Teilabschirmung · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Material: Metall · Montageart: Einbau · Nennspannung: 305 V/AC · Nennstrom: 48 A · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 25 mm² · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 310 x 50 x 95 mm
Querschnitt (je Pol/Ader):
25 mm²
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Länge:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Nennstrom - gerundet:
48 A
Marke:
TDK
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Material:
Metall
Herst.-Teilenr.:
B84243A8044X000
Typ (Hersteller-Typ):
B84243A8044X000
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
48 A
Nennspannung:
305 V/AC
Ableitstrom:
6.8 mA
RoHS-konform:
Ja
Abschirmung:
Teilabschirmung
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Netzfilter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TDK, B84243A8044X000, Netzfilter, Netzenstörfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 348,73*
€ 424,58*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 355,55*
€ 424,60*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 669,66*
€ 778,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,60*
€ 505,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,24*
€ 504,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,48*
€ 484,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,73*
€ 461,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,55*
€ 423,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.