Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 3431200 Akku Motorhacke 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1616887-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3431200
EAN/GTIN:
     4006825615203
Suchbegriffe:
Elektro-Bodenhacke
Elektro-Gartenfräse
Motorfräse
Motorhacke
Einhell 3431200 Akku Motorhacke 30 cm

Einhell Power X-Change Akku-Bodenhacke GE-CR 30 Li-Solo

Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18 V Batterie notwendig
2-Punkt-Sicherheitsschalter
Ergonomischer, klappbarer Führungsholm

Die Einhell Akku-Bodenhacke GE-CR 30 Li - Solo ist ein kraftvoller und handlicher Helfer für die Bodenauflockerung auf kleinen und mittleren Gartenflächen. Die starke Leistung der Bodenhacke bringen zwei hochwertige 18 Volt-Systembatterien aus der Power X-Change-Reihe. Als Mitglied der Power X-Change Familie können alle Akkus und Ladegeräte der hochwertigen Lithium-Ionen-Systemreihe für jedes Gerät mit der Power-X Change-Technologie genutzt werden. Mit den kraftvollen Akkus ist der Nutzer ungebunden und muss auf lästige Stolperfallen und einen kurzen Bewegungsradius durch ein Netzkabel keine Acht mehr geben. Vier hochwertige und robuste Hackmesser ermöglichen eine Arbeitsbreite von 300 Millimeter und eine Arbeitstiefe von bis zu 200 Millimeter. Gemüse- oder Blumenbeete lassen sich so bequem und kabellos umgraben und auflockern und die weitere Bearbeitung vorbereiten. Für angenehmes Arbeiten sorgt einerseits ein ergonomischer, klappbarer Führungsholm. Zum anderen hat die Bodenhacke höhenverstellbare Transporträder. Für ein Plus an Sicherheit sorgt der Zwei-Punkt-Sicherheitsschalter. Die Lieferung erfolgt ohne Akkus und ohne Ladegeräte. Diese sind separat erhältlich.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 2x 18 V Batterie notwendig
2-Punkt-Sicherheitsschalter
Klappbarer Führungsholm
Ergonomischer Griff mit Softgrip
Robuste Hackmesser

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Arbeitsbreite: 30 cm · Arbeitstiefe: 20 cm · Betriebsspannung (Details): 36 V/DC · Gewicht: 10.99 kg · Produktabmessung, Breite: 323 mm · Produktabmessung, Höhe: 594 mm · Produktabmessung, Länge: 385 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser Hackmesser: 200 mm
Schutzklasse: III
Leerlaufdrehzahl: 140 min-1
Anzahl der Messer: 4 Stück

Lieferumfang:
1x Akku-Bodenhacke GE-CR 30 Li-Solo

Hinweis:
Zur Verwendung sind 2 Power-X-Change Akkus notwendig! Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 385 x 323 x 594 mm
Produktabmessung, Höhe:
594 mm
Produktabmessung, Länge:
385 mm
Produktabmessung, Breite:
323 mm
Marke:
Einhell
Arbeitstiefe:
20 cm
Arbeitsbreite:
30 cm
Betriebsspannung (Details):
36 V/DC
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
10.99 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Motorhacke
Weitere Suchbegriffe: elektro-bodenhacke, 04006825615203, Einhell, 3431200, Power X-Change GE-CR 30 Li - Solo, Power X-Change
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 119,52*
€ 151,88*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 122,83*
€ 156,93*
Frei Haus
ab € 128,23*
€ 166,38*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 133,04*
€ 168,29*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 146,10*
€ 183,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.