Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF Ultrafuse 26225 PP-4401b070 Filament PP (Polypropylen) 2.85 mm 700 g Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1617073-BP
Hersteller:
     BASF Ultrafuse
Herst.-Nr.:
     26225
EAN/GTIN:
     8718969926225
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
BASF Ultrafuse 26225 PP-4401b070 Filament PP (Polypropylen) 2.85 mm 700 g Natur 1 St.

Innofil3D PP Filament 2.85mm 700g Natur

Chemieresistent
Elastisch und zäh zugleich
Isolierende Eigenschaften

Das Polypropylen (PP) ist ein sog. Hochleistungs-Thermoplast mit einer geringen Materialdichte, hoher Elastizität und weist zudem einen hohen Widerstand gegen Ermüdung auf. Es ist eines der meistgenutzten Kunststoffe der Welt und ist ab sofort auch für den FFF/FDM-Druck verfügbar. Es erfreut sich so großer Beliebtheit, da es aufgrund seiner Vielseitigkeit und Fähigkeiten, wie die Entwicklung von leichten aber widerstandsfähigen Prototypen, einen äußerst hohen Mehrwert bietet. Das Innofil3D PP Filament ist somit die optimale Lösung für hochprofessionelle 3D-Drucke.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 240 °C · Drucktemperatur min.: 230 °C · Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Natur · Filament-Material: PP (Polypropylen) · Gewicht: 700 g

Lieferumfang:
Spule.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BASF Ultrafuse
Filament-Durchmesser:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Natur
Filament-Material:
PP (Polypropylen)
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
240 °C
Drucktemperatur min.:
230 °C
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, filament pp 2.85mm, 3d druck materialien, 3d drucker filament 2.85mm, 08718969926225, BASF Ultrafuse, 26225, PP-4401b070
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 42,21*
€ 57,76*
€ 4,00*
ab € 40,81*
€ 57,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.