Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1617074-BP Herst.-Nr.: 26010 EAN/GTIN: 8718969926010 |
| |
|
| | |
| BASF Ultrafuse 26010 HIPS-4001a075 Filament HIPS 1.75 mm 750 g Natur 1 St.
Innofil3D HIPS Filament 1.75mm 750g Natur
Schlagfest Leicht zu entfernen Hohe Formstabilität
Das Innofil3D HIPS Filament eignet sich hervorragend als Supportmaterial für ABS-Drucke. Der große Vorteil liegt darin, dass es sich nach dem Druckprozess rückstandslos in einer Zitronensäurelösung auflösen lässt. Endlich besitzen Sie die Möglichkeit, komplexe Geometrien ohne Rücksicht auf Überhänge zu konstruieren und zu drucken. Darüber hinaus können Sie HIPS auch als Baumaterial verwenden. Es ist extrem leicht und besitzt eine angenehm matte Oberfläche, die Sie problemlos per Sandpapier nachbearbeiten können. Zudem eignet Sie die Innofil3D HIPS Oberflächenbeschaffenheit ideal zum Bemalen.
Technische Daten: Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 270 °C · Drucktemperatur min.: 260 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Natur · Filament-Material: HIPS · Gewicht: 750 g
Lieferumfang: Spule.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | BASF Ultrafuse | Filament-Durchmesser: | 1.75 mm | Filament-Farbe: | Natur | Filament-Material: | HIPS | Beheiztes Druckbett nötig: | Ja | Drucktemperatur max.: | 270 °C | Drucktemperatur min.: | 260 °C | Gewicht: | 750 g | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,94* | € 45,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,57* | € 45,32* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,71* | € 87,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|