Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic Group PerfectView CAM 45 NAV Kabel-Rückfahrkamera Spiegelfunktion, IR-Zusatzlicht, integrierte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1617088-BP
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000525
EAN/GTIN:
     4015704257502
Suchbegriffe:
04015704257502
Dometic Group
9600000525
PerfectView CAM 45 NAV
Dometic Group PerfectView CAM 45 NAV Kabel-Rückfahrkamera Spiegelfunktion,IR-Zusatzlicht,integrierte Heizung Silber

Farb-Kamera PerfectView CAM 45 NAV

Nahezu unsichtbare Kabelführung
Nachtsicht mit IR-LEDs
Inklusive Heizung

Die nahezu unsichtbare Kabelführung ist ein optisches Plus dieser kleinen, silberfarbenen Farbkamera für Freizeitfahrzeuge. Sie ist mit den wichtigsten Funktionen ausgestattet: Mikrofon, temperaturgesteuerte Heizung und separate IR-LEDs für optimale Nachtsicht.

Ausstattung:
Silberfarbenes Gehäuse mit nahezu unsichtbarer Kabelführung · Separate IR-LEDs für optimale Nachtsicht · Temperaturgesteuerte Heizung · Mikrofon · Normal- oder Spiegelbildfunktion · Schutzklasse: IP 69K · Vorbereiteter Anschluss für Navigationssysteme

Technische Daten:
Auflösung: 250000 · Betriebsspannung: 12 V · Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Blickwinkel horizontal max.: 80 ° · Blickwinkel vertikal: 65 ° · Einbauort: Heck · Einparkhilfen-Besonderheiten: Spiegelfunktion,IR-Zusatzlicht,integrierte Heizung · Gewicht: 0.4 kg · Herstellerfarbe: Silber · Lichtempfindlichkeit: 1 lx · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Inkl. 15 m Kabel · Installationsmaterial · NAV Adapter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 82 x 65 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Marke:
Dometic Group
Blickwinkel horizontal max.:
80 °
Blickwinkel vertikal:
65 °
Farbe:
grau
Einbauort:
Heck
Einparkhilfen-Besonderheiten:
Spiegelfunktion | IR-Zusatzlicht | integrierte Heizung
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-20 °C
Auflösung:
250000
Betriebsspannung:
12 V
Lichtempfindlichkeit:
1 lx
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Gewicht:
0.4 kg
Produkt-Art:
Kabel-Rückfahrkamera
Weitere Suchbegriffe: Rückfahr-Kamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,76*
€ 268,75*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 248,50*
€ 268,76*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 401,83*
€ 427,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,76*
€ 319,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,66*
€ 317,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,68*
€ 310,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,99*
€ 304,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,50*
€ 295,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.