| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1619021-BP Herst.-Nr.: TRU-7S2-52RAG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 7-Segment-Anzeige Rot 13.2 mm 2 V Ziffernanzahl: 2 TRU-7S2-52RAG
7-Segment-Anzeige Rot 13,20 mm 2.0V Ziffernzahl: 2 Tru Components TRU-7S2-52RAG
Technische Daten: Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gemeinsamer Anschluss: Anode · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 12 mcd · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 7 mm · Typ: TRU-7S2-52RAG · Wellenlänge: 640,660 · Zifferhöhe: 13.2 mm · Ziffernanzahl: 2
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 25 x 17.5 x 7 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Tiefe: | 7 mm | Produktabmessung, Höhe: | 17.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Wellenlänge: | 640 | 660 | Farbe: | rot | Gemeinsamer Anschluss: | Anode | Zifferhöhe: | 13.2 mm | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 2 V | Lichtstärke I(V): | 12 mcd | Typ: | TRU-7S2-52RAG | Ziffernanzahl: | 2 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | 7-Segment-Anzeige | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TRU-7S2-52RAG, led anzeige, LED-Display |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,19* | € 2,08* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,24* | € 2,10* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,10* | € 14,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|