| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1619024-BP Herst.-Nr.: TRU-7S2-56RAG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TRU COMPONENTS 7-Segment-Anzeige Rot 14.2 mm 2 V Ziffernanzahl: 2 TRU-7S2-56RAG
7-Segment-Anzeige Rot 14,20 mm 2.0V Ziffernzahl: 2 Tru Components TRU-7S2-56RAG
Technische Daten: Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gemeinsamer Anschluss: Anode · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 10 mcd · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Tiefe: 8 mm · Typ: TRU-7S2-56RAG · Wellenlänge: 640,660 · Zifferhöhe: 14.2 mm · Ziffernanzahl: 2
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (B x H x T) 25 x 19 x 8 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Tiefe: | 8 mm | Produktabmessung, Höhe: | 19 mm | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Wellenlänge: | 640 | 660 | Farbe: | rot | Gemeinsamer Anschluss: | Anode | Zifferhöhe: | 14.2 mm | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 2 V | Lichtstärke I(V): | 10 mcd | Typ: | TRU-7S2-56RAG | Ziffernanzahl: | 2 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | 7-Segment-Anzeige | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TRU-7S2-56RAG, led anzeige, LED-Display |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,19* | € 2,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,24* | € 2,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,02* | € 14,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|