Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FS1293E-FVW Titan Aqua Einbruchschutztresor wasserabweisend Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1619566-BP
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1293E-FVW
EAN/GTIN:
     4053199515981
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz tresor
Phoenix FS1293E-FVW Titan Aqua Einbruchschutztresor wasserabweisend Zahlenschloss

Einbruchschutztresor Phoenix Titan Aqua FS1293E-FVW mit Zahlenschloss, Lieferung frei Verwendungsstelle

Feuerschutz für Papier und digitale Speichermedien
24 Stunden wasserdicht bis ca. 20 cm Wasserstand am Tresor
Elektronisches Codeschloss mit illuminiertem Tastaturfeld

Die Dokumententresore der Serie Phoenix TITIAN AQUA repräsentieren eine ultra-moderne und kompakte Baureihe von Tresoren, die entwickelt wurde, Dokumente, digitale Speichermedien und Wertgegenstände vor Feuer, Wasser und Diebstahl zu schützen. Die Tresore sind sowohl für den professionellen als auch für den privaten Einsatzzweck geeignet.

Die Serie PHOENIX TITAN AQUA bietet Papierdokumenten und digitalen Speichermedien Feuerschutz von bis zu 60 Minuten und ist darüber hinaus wasserdicht für 24 Stunden bis zu ca. 20 cm Wasserstand am Tresor. Das benutzerfreundliche Elektronikschloss bietet neben einem illuminierten Tastenfeld die Möglichkeit der Notöffnung über ein Revisionsschloss (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten). Die hochwertige Aussenlackierung in einer schwarzen Sonderfarbe ist kratzfest.

Ausstattung:
Höhenverstellbarer Fachboden · 5 Schlüsselhaken · Aufbewahrungstaschen auf den Türinnenseiten.

Technische Daten:
Anzahl Schubladen: 1 · Anzahl der Fachböden: 1 · Frankatur: Lieferung frei Verwendungsstelle · Gewicht: 62 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 385 mm · Innenmaß Höhe: 475 mm · Innenmaß Tiefe: 325 mm · Montageart: Boden · Produktabmessung, Breite: 530 mm · Produktabmessung, Höhe: 610 mm · Produktabmessung, Tiefe: 482 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Tresor-Besonderheiten: wasserabweisend · Versicherungswert privat: 2.500 EUR · Volumen: 60 l

Lieferumfang:
Tresor · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Lieferung frei Verwendungsstelle ohne Aufpreis. Der Tresor wird bis zum gewünschten Aufstellort transportiert.
Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 530 x 610 x 482 mm
Volumen:
60 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
482 mm
Produktabmessung, Höhe:
610 mm
Produktabmessung, Breite:
530 mm
Marke:
Phoenix
Anzahl Schubladen:
1
Anzahl der Fachböden:
1
Innenmaß Tiefe:
325 mm
Innenmaß Höhe:
475 mm
Innenmaß Breite:
385 mm
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Tresor-Besonderheiten:
wasserabweisend
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Frankatur:
Lieferung frei Verwendungsstelle
Montageart:
Boden
Versicherungswert privat:
2.500 EUR
Gewicht:
62 kg
Produkt-Art:
Einbruchschutztresor
Weitere Suchbegriffe: Phoenix, FS1293E-FVW, Titan Aqua, Diebstahlsicherung, Safe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 750,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,23*
€ 1.048,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,55*
€ 1.041,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,46*
€ 1.002,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,73*
€ 950,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,35*
€ 892,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.