Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix HS6074K-FVW Planet Feuerschutztresor Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1619676-BP
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS6074K-FVW
EAN/GTIN:
     4053199516223
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Phoenix HS6074K-FVW Planet Feuerschutztresor Schlüsselschloss

Feuerschutztresor Phoenix Planet HS6074K-FVW mit Schlüsselschloss, Lieferung frei Verwendungsstelle

ECB-S zertifizierter Einbruchsschutz nach Grad IV (EN 1143-1)
Höhenverstellbare Fachböden zur organisierten Lagerung
Feuerschutz 30 Minuten für Papierdokumente getestet und zertifiziert

Die Wertschutzschränke der Serie Phoenix Planet bieten professionellen Einbruchschutz nach EN1143-1 Widerstandsgrad IV ECB.S sowohl für den den privaten als auch insbesondere für den gewerblichen Bereich.

Der getestete und zertifizierte Einbruchschutz Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1 ECB.S bietet Versicherungsschutz für 400.000 EUR im privaten und 150.000 EUR im gewerblichen Bereich. Der zusätzliche Feuerschutz von 30 Minuten für Papierdokumente wurde getestet und zertifiziert nach LFS30P gemäß EN15659 ECB.S.

Die doppelwandige Konstruktion besteht aus widerstandsfähigen Verbundmaterialien und zusätzlichen Bohrschutzplatten und einem Notverriegelungsmechanismus im Schlossbereich. Alle Modelle sind serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse 2.

Ausstattung:
Doppelwandiger Tresorkorpus mit speziellem Zwischenmaterial · Bohrschutzplatten · Hochsicherer 3-Wege-Bolzenverschluß.

Technische Daten:
Anzahl der Fachböden: 2 · Brandschutzklasse Tresore: Güteklasse LFS30P (EN 15659) · Feuerschutz (max.): 30 min Papierdokumente · Frankatur: Lieferung frei Verwendungsstelle · Gewicht: 596 kg · Herstellerfarbe: Graphitgrau (RAL 7024) · Innenmaß Breite: 467 mm · Innenmaß Höhe: 1098 mm · Innenmaß Tiefe: 360 mm · Montageart: Boden · Produktabmessung, Breite: 580 mm · Produktabmessung, Höhe: 1210 mm · Produktabmessung, Tiefe: 545 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Schlossklasse: Schlossklasse VdS 2 (EN 1300) · Sicherheitsstufe Tresor: Grad IV (EN 1143-1) · Versicherungswert geschäftlich: 150.000 EUR · Versicherungswert privat: 400.000 EUR · Volumen: 190 l · Weitere technische Daten: Türschwenkradius: 545 mm · Grifftiefe: 50 mm · Zertifizierungsstelle: ECB-S

Lieferumfang:
Tresor · Montagezubehör · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Lieferung frei Verwendungsstelle ohne Aufpreis. Der Tresor wird bis zum gewünschten Aufstellort transportiert.
Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 580 x 1210 x 545 mm
Volumen:
190 l
Herstellerfarbe:
Graphitgrau (RAL 7024)
Produktabmessung, Tiefe:
545 mm
Produktabmessung, Höhe:
1210 mm
Produktabmessung, Breite:
580 mm
Marke:
Phoenix
Anzahl der Fachböden:
2
Innenmaß Tiefe:
360 mm
Innenmaß Höhe:
1098 mm
Innenmaß Breite:
467 mm
Zertifizierungsstelle:
ECB-S
Feuerschutz (max.):
30 min Papierdokumente
Brandschutzklasse Tresore:
Güteklasse LFS30P (EN 15659)
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Sicherheitsstufe Tresor:
Grad IV (EN 1143-1)
Schlossklasse:
Schlossklasse VdS 2 (EN 1300)
Frankatur:
Lieferung frei Verwendungsstelle
Montageart:
Boden
Versicherungswert privat:
400.000 EUR
Versicherungswert geschäftlich:
150.000 EUR
Feuerfest:
Ja
Gewicht:
596 kg
Produkt-Art:
Feuerschutztresor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.048,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.371,40*
€ 5.201,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.331,16*
€ 5.154,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.173,14*
€ 4.966,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.059,26*
€ 4.830,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.048,88*
€ 4.818,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.