Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Buchsengehäuse-Platine 15EDGVC Polzahl Gesamt 9 Rastermaß: 3.81 mm 15EDGVC-3.81-09P-14-00AH-200 200 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1620312-BP
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGVC-3.81-09P-14-00AH-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
buchsengehäuse 9-polig
buchsengehäuse
Grundgehäuse vertikal 15EDGVC

Inhalt: 200 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 9

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0 · Herst.-Teilenr.: 15EDGVC-3.81-09P-14-00AH · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Ja · Inhalt: 200 St. · Isolationsmaterial (Details): PA 66 UL 94V-0 · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl Gesamt: 9 · Polzahl je Reihe: 9 · Produkt-Art: Buchsengehäuse-Platine · Produktabmessung, Breite: 25.30 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.20 mm · Produktabmessung, Länge: 7.24 mm · Rastermaß: 3.81 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): 15EDGVC · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: zum Einlöten in gedruckte Schaltungen,kodierbar · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stift-Ø: 0.80 mm · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 15EDGVC-3.81-09P-14-00AH-200

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.24 x 25.30 x 9.20 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
9.20 mm
Produktabmessung, Länge:
7.24 mm
Produktabmessung, Breite:
25.30 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
Degson
Industrieware:
Ja
Polzahl Gesamt:
9
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
zum Einlöten in gedruckte Schaltungen | kodierbar
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
15EDGVC
Herst.-Teilenr.:
15EDGVC-3.81-09P-14-00AH
Typ (Hersteller-Typ):
15EDGVC-3.81-09P-14-00AH-200
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
3.81 mm
Stift-Ø:
0.80 mm
Polzahl je Reihe:
9
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PA 66 UL 94V-0
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: degson buchsengehäuse, Degson, 15EDGVC-3.81-09P-14-00AH-200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,5187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,91*
€ 156,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,49*
€ 155,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,34*
€ 149,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,11*
€ 144,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,74*
€ 123,45
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Degson
15EDG-PWI-06P-16-00AH-1
ab € 0,0405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.