Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 06718 Millenium Falcon Science Fiction Bausatz 1:72


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1620555-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     06718
EAN/GTIN:
     4009803067186
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Revell 06718 Millenium Falcon Science Fiction Bausatz 1:72

Star Wars Millenium Falcon

Einfacher Modellbausatz zu dem korellianischen Transportschiff, den Millennium Falken, eines der schnellsten und am besten ausgerüsteten Schiffe in der Galaxis. Er mag alt und abgewrackt aussehen, aber ständige Modifikationen machen ihn zu etwas Besonderem. So befindet sich im Inneren des Schiffes auch ein Hyperantrieb, der den Falken fast doppelt so schnell macht wie jeden Imperialen Sternenkreuzer.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 52 · Maßstab: 1:72 · Produktabmessung, Länge: 375 mm

Lieferumfang:
Detaillierte, großflächige Schiffsrümpfe · Drehbarer Sensor · Bewegliche Laderampe · Bauanleitung und Decal.

Hinweis:
Klebstoff zum Zusammenbau notwendig.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
375 mm
Marke:
Revell
Anzahl Teile:
52
Maßstab:
1:72
Herst.-Teilenr.:
06718
Produkt-Art:
Science Fiction Bausatz
Weitere Suchbegriffe: sammlermodelle modellbau, 04009803067186, Revell, 06718, Millenium Falcon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,57*
€ 63,37*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 48,16*
€ 63,38*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 88,53*
€ 111,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.